防犯 灯 ledのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
922件の「防犯 灯 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動点灯 街灯」、「防犯灯ポール」、「駐車場 照明」などの商品も取り扱っております。
仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:無し 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:内蔵 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9.2 仕様 電源ユニット・照度センサー内蔵 材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 質量(kg) 0.65 本体:マイルドホワイト、グローブ:透明 使用温度範囲(℃) -20~35 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 117.3 塗装 本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装 入力電流(A) 0.096 光束(Lm) 器具:1080 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(耐雷・コモンモード) グリーン購入法 適合
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg) 1.1 使用温度範囲(℃) -20~+35 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 6.4(100V) 入力電圧(V) 100~240対応 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 光源色 昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 156.2 LED寿命(時間) 60000(光束維持率75%) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm) 1000 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg) 器具:1.3 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V) 100/200 高さH(mm) 274 保護等級 IP44 色温度(K) 5500 光源色 昼白色・明光色 入力電流(A) 100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm) 102 光束(Lm) 2240 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 出しろ(mm) D:376 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V) 100~240対応 消費電力(W) (100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg) 1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃) -20~+35 周波数(Hz) 50/60共用 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 色温度(K) 5000相当 光源色 昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間) 60000(光束維持率75%) 口出線(mm) 器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 6.3 定格電圧(V) AC100 仕様 電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.65 タイプ 耐塩形 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 加工 ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 マイルドホワイト 保護等級 IP44 グローブ種別 アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.6 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.07 光束(Lm) 710 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
1台
7,898 税込8,688
欠品中

仕様 自動点滅器なし 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
21,980 税込24,178
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm) 器具:114 材質/仕上 本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V) 100~242 相関色温度(K) 5000 定格寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能 照度センサー 入力電流(mA) 172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色 昼白色 調光方式 調光不可 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 定格光束(Lm) 2450 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級 IP44 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg) 1.1 使用温度範囲(℃) -20~+35 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V) 100~240 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 機能 自動点滅 色温度(K) 5000相当 光源色 昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間) 60000(光束維持率75%) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 2300 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
36,980 税込40,678
90日以内出荷

10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別 器具:LED一体型 幅(mm) 120 寸法(mm) 出:363 質量(kg) 1.2 オフホワイト 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂 タイプ 高効率タイプ 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.8 保護等級 IP44 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.5 設置方式 器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命 60000時間 皮相電力(VA) (100V)10 入力電流(A) 0.091 明るさ FHP32W相当 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 1290 取付面位置 壁・ポール取付兼用
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途防犯照明 材質 ステンレス 質量(g) 250 バンド幅(mm) 20 適合径(Φmm) 160以内 適合器具 E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
1個
619 税込681
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所 屋内、屋外用 全光束(Lm) 4000、常夜灯:400 保護等級 IP44(防雨タイプ ) 付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm) (ひもスイッチ)500 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×125×146 電源コード(m) 3 機能 【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間 (点灯)5秒~5分 センサー探知範囲 140°最遠10m アズワン品番 64-8965-71 明るさ(Lm) 4000 灯数 (14W)×3 電球の種類 高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質 アルミ合金 寸法(mm) 566×182×63 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 12(100%点灯時) 使用温度(℃) -15~+45 保護等級 IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K) 5000 保証期間 2年 光束(Lm) (器具)2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.24MB) グリーン購入法 適合 高さ(m) (取付)3~5 適合ポール径(Φmm) 48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh) 89.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 種類 シリコン多結晶 使用温度範囲(℃) ‐20~40 出力 8V、150mA 電源 ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m) 5 保護等級 IP45(防噴流形) センサー感知方式 赤外線受動式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼) 使用場所 屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別 器具:LED一体型 幅(mm) 120 寸法(mm) 出:363 質量(kg) 1.2 オフホワイト 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂 タイプ 高効率タイプ 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 保護等級 IP44 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.9 設置方式 器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命 60000時間 皮相電力(VA) (100V)10 入力電流(A) 0.092 明るさ FHP32W相当 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 1290 取付面位置 壁・ポール取付兼用
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷